1CF48-10-6 Dichtkegel

Parker Hannifin Dichtkegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1CF48-10-6
Rubix:97428
Hersteller:1CF48-10-6
1CF48-10-6 Dichtkegel

Technische Zusammenfassung

Typno-skive-verschraubung
Anschluss 110 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1CF48-10-6 Dichtkegel


Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 37 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 38 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 60 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Flüssigkeitsarten: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10

Technische Informationen


Attribute
Typno-skive-verschraubung
Anschluss 110 ''
Werkstoffstahl
Ausführung48
Gewindedurchmesser16 mm
Zolltarifcode73269098
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std