Referenzen
Parker:1CE48-10-6
Rubix:152605
Hersteller:1CE48-10-6


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CE48-10-6 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 20 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 69 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Körperwerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 46 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 20 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 69 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 45°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 105 °C |
| Ausführung | 48 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 9,525 mm |
| Druck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std