840840 URBAN`R GR. XL GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv

Parka urban'r

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:840840
Rubix:3237870
EAN:3660338069123
840840 URBAN`R GR. XL GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840840 URBAN`R GR. XL GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv


Der Warnschutzparka URBAN’R der Marke GISS ist ein hochleistungsfähiges Schutzkleidungsstück, das entwickelt wurde, um selbst den anspruchsvollsten Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht zu werden. Sie wurde speziell für Fachkräfte konzipiert, die Regen, Kälte und schlechten Lichtverhältnissen ausgesetzt sind und vereint optimale Sichtbarkeit mit hervorragendem Wetterschutz und ergonomischem Design für maximale Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften:
Der URBAN’R Parka besteht aus einem wasserdichten und atmungsaktiven Oxford-Gewebe aus 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung. Er garantiert absolute Wasserdichtigkeit und gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität. Ein fest integriertes, wattiertes Polyesterfutter sorgt für optimalen Wärmekomfort. Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Der hochgeschnittene Kragen mit integrierter, verstellbarer Kapuze verstärkt den Schutz des Oberkörpers zusätzlich. Aufgenähte retroreflektierende Streifen sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Sichtbarkeit. Zahlreiche funktionale Taschen erhöhen zudem die Praxistauglichkeit im Arbeitsalltag.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: 100 % Polyester Oxford mit Polyurethan-Beschichtung
• Futter: Fest integriert, wattiert, aus Polyester
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
• Kragen: Hochgeschlossen mit 3-Druckknopf-Verschluss
• Kapuze: Integriert, mit Kordelzug verstellbar
• Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen, 1 Napoleon-Tasche unter der Leiste, 1 Innentasche
• Reflexstreifen: Aufgenähte RETHIOTEX®-Reflektoren

Normen:
• EN ISO 20471: Hochsichtbare Warnschutzkleidung der Klasse 3 – maximale Sichtbarkeit nach europäischen Standards
• EN 343: Schutz vor Regen, Wind und Schnee bei gleichzeitig atmungsaktivem Material
• EN 14058: Schutz vor kühlem Klima bei Arbeiten im Freien

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen vollständig.

Stärken

• Hohe Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Zuverlässiger Schutz vor Regen und Wind
• Hervorragende Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Integrierte Kapuze für zusätzlichen Wetterschutz
• Zahlreiche funktionale Taschen für mehr Praktikabilität
• Wärmekomfort auch bei niedrigen Temperaturen
• Vollständig verschweißte Nähte für maximale Wasserdichtigkeit

Anwendungen

Dieser Parka eignet sich ideal für alle Fachkräfte, die im Außenbereich tätig sind, z. B. im Bauwesen, in der Logistik, im städtischen Service, in technischen Diensten, im Straßenbau oder in der Landwirtschaft. Er ist speziell für den Einsatz in kalten, feuchten oder schlecht beleuchteten Umgebungen konzipiert und bietet dort optimale Sichtbarkeit und konstanten Komfort.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Klasse EN204713
Werkstoffoxford-gewebe, polyurethan-beschichtung
65,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe