840838 URBAN`R GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv
Parka urban'r
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:840838
Rubix:3237868
EAN:3660338069109

Dokumente
Produktdetails : 840838 URBAN`R GR. M GELB-MARINE Warnschutzparka PU Beschichtung atmungsaktiv
Der Warnschutzparka URBAN’R der Marke GISS ist ein hochleistungsfähiges Schutzkleidungsstück, das entwickelt wurde, um selbst den anspruchsvollsten Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht zu werden. Sie wurde speziell für Fachkräfte konzipiert, die Regen, Kälte und schlechten Lichtverhältnissen ausgesetzt sind und vereint optimale Sichtbarkeit mit hervorragendem Wetterschutz und ergonomischem Design für maximale Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften:
Der URBAN’R Parka besteht aus einem wasserdichten und atmungsaktiven Oxford-Gewebe aus 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung. Er garantiert absolute Wasserdichtigkeit und gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität. Ein fest integriertes, wattiertes Polyesterfutter sorgt für optimalen Wärmekomfort. Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Der hochgeschnittene Kragen mit integrierter, verstellbarer Kapuze verstärkt den Schutz des Oberkörpers zusätzlich. Aufgenähte retroreflektierende Streifen sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Sichtbarkeit. Zahlreiche funktionale Taschen erhöhen zudem die Praxistauglichkeit im Arbeitsalltag.
Spezifikationen:
• Außenmaterial: 100 % Polyester Oxford mit Polyurethan-Beschichtung
• Futter: Fest integriert, wattiert, aus Polyester
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
• Kragen: Hochgeschlossen mit 3-Druckknopf-Verschluss
• Kapuze: Integriert, mit Kordelzug verstellbar
• Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen, 1 Napoleon-Tasche unter der Leiste, 1 Innentasche
• Reflexstreifen: Aufgenähte RETHIOTEX®-Reflektoren
Normen:
• EN ISO 20471: Hochsichtbare Warnschutzkleidung der Klasse 3 – maximale Sichtbarkeit nach europäischen Standards
• EN 343: Schutz vor Regen, Wind und Schnee bei gleichzeitig atmungsaktivem Material
• EN 14058: Schutz vor kühlem Klima bei Arbeiten im Freien
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen vollständig.
Eigenschaften:
Der URBAN’R Parka besteht aus einem wasserdichten und atmungsaktiven Oxford-Gewebe aus 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung. Er garantiert absolute Wasserdichtigkeit und gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität. Ein fest integriertes, wattiertes Polyesterfutter sorgt für optimalen Wärmekomfort. Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Der hochgeschnittene Kragen mit integrierter, verstellbarer Kapuze verstärkt den Schutz des Oberkörpers zusätzlich. Aufgenähte retroreflektierende Streifen sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Sichtbarkeit. Zahlreiche funktionale Taschen erhöhen zudem die Praxistauglichkeit im Arbeitsalltag.
Spezifikationen:
• Außenmaterial: 100 % Polyester Oxford mit Polyurethan-Beschichtung
• Futter: Fest integriert, wattiert, aus Polyester
• Verschluss: Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste
• Kragen: Hochgeschlossen mit 3-Druckknopf-Verschluss
• Kapuze: Integriert, mit Kordelzug verstellbar
• Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen, 1 Napoleon-Tasche unter der Leiste, 1 Innentasche
• Reflexstreifen: Aufgenähte RETHIOTEX®-Reflektoren
Normen:
• EN ISO 20471: Hochsichtbare Warnschutzkleidung der Klasse 3 – maximale Sichtbarkeit nach europäischen Standards
• EN 343: Schutz vor Regen, Wind und Schnee bei gleichzeitig atmungsaktivem Material
• EN 14058: Schutz vor kühlem Klima bei Arbeiten im Freien
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Dadurch können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse eingehen zu müssen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen vollständig.
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• Zuverlässiger Schutz vor Regen und Wind
• Hervorragende Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Integrierte Kapuze für zusätzlichen Wetterschutz
• Zahlreiche funktionale Taschen für mehr Praktikabilität
• Wärmekomfort auch bei niedrigen Temperaturen
• Vollständig verschweißte Nähte für maximale Wasserdichtigkeit
• Zuverlässiger Schutz vor Regen und Wind
• Hervorragende Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Integrierte Kapuze für zusätzlichen Wetterschutz
• Zahlreiche funktionale Taschen für mehr Praktikabilität
• Wärmekomfort auch bei niedrigen Temperaturen
• Vollständig verschweißte Nähte für maximale Wasserdichtigkeit
Anwendungen
Dieser Parka eignet sich ideal für alle Fachkräfte, die im Außenbereich tätig sind, z. B. im Bauwesen, in der Logistik, im städtischen Service, in technischen Diensten, im Straßenbau oder in der Landwirtschaft. Er ist speziell für den Einsatz in kalten, feuchten oder schlecht beleuchteten Umgebungen konzipiert und bietet dort optimale Sichtbarkeit und konstanten Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Werkstoff | oxford-gewebe, polyurethan-beschichtung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen