867614 G-VISION 2 4IN1 GR. S GELB-MARIN Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht gefüttert

G-vision 2 hi-viz 4 in 1 Parka Jacke

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:867614
Rubix:2399220
EAN:3660338215728
867614 G-VISION 2 4IN1 GR. S GELB-MARIN Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht gefüttert
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größes
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867614 G-VISION 2 4IN1 GR. S GELB-MARIN Warnschutzparka PU Beschichtung wasserdicht gefüttert


Bequem, vielseitig und hochsichtbar – die GISS G-Vision 2 Jacke gewährleistet maximale Sicherheit bei allen Wetterbedingungen. Als 4-in-1-Modell ist sie mit einer abnehmbaren Weste ausgestattet und bietet optimalen Schutz und Tragekomfort zu jeder Jahreszeit.

Eigenschaften:
Die G-Vision 2 Jacke überzeugt durch ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit mit vier Tragevarianten: Parka, Regenjacke, Blouson und Weste. Durch angesetzte Ärmel, ein hygienisches Futter und verschweißte Nähte bleibt sie auch bei Nässe dauerhaft angenehm zu tragen.
Der hoch schließende Fleecekragen mit integrierter, vollständig gefütterter und verstellbarer Kapuze schützt zuverlässig vor Wind und Regen. Dank eines praktischen Reißverschluss- und Druckknopfsystems lassen sich Blouson und Weste je nach Bedarf einfach einsetzen oder entfernen.
Reflektierende Mikroperlen-Streifen an Parka und Weste sorgen für beste Sichtbarkeit bei Tag und Nacht, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Spezifikationen:
• Typ: 4-in-1-High-Visibility-Workwearjacke (Parka / Regenjacke / Blouson / Weste)
• Obermaterial: Oxford 300D, 100 % Polyester, PU-beschichtet
• Gewicht Oberstoff: 185 g/m²
• Parka-Futter: Taft, 100 % Polyester
• Fleece-Futter: 100 % Polyester, 250 g/m²
• Westenfutter: Steppfutter schwarz, 100 % Polyester, 150 g/m²
• Ärmelabschlüsse: verstellbar mit Klettlasche
• Reflexstreifen: Mikroperlen-Technologie
• Frontverschluss: Reißverschluss mit Windschutzleiste und 5 Druckknöpfen
• Kapuze: integriert, verstellbar mit Kordelzug
• Taschen: 2 Fronttaschen mit Patte, 1 Innentasche (Parka und Weste)
• Pflege: waschbar bis 25 Zyklen bei 40 °C nach ISO 6330 4N
• Größen: zahlreiche Größen verfügbar
• Farben: mehrere High-Visibility-Farben erhältlich

Normen:
• CE-konform gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN ISO 20471: Warnschutzkleidung – Sichtbarkeit (Klasse 2 oder 3 je nach Ausführung)
• EN 14058 (332XX): Schutz bei kühlem Klima (bis −5 °C)
• EN 343 + A1 (3 1): Regenschutz

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Mit fast 40 000 Kunden in Europa unterstützt GISS Unternehmen bei der Sicherung ihrer Mitarbeiter und der Optimierung ihrer Betriebsprozesse.
Mit einer Präsenz in 22 Ländern und mehr als 650 Niederlassungen setzt GISS auf hochwertige Materialien, die Einhaltung europäischer Normen und eine anerkannte technische Expertise.
Das Produktsortiment deckt alle Bereiche der persönlichen Schutzausrüstung ab: Kopf-, Körper-, Hand- und Fußschutz sowie Gehör-, Augen-, Atem- und Absturzsicherung.

Stärken

• 4-in-1-Funktionalität: anpassbar an alle Jahreszeiten und Witterungsbedingungen
• Zertifizierte Sichtbarkeit: erhöhte Sicherheit auf Baustellen und in Gefahrenzonen
• Optimaler Wetterschutz: zuverlässiger Schutz vor Regen, Wind und Kälte
• Schnelles Wechselsystem: leichtes An- und Abnehmen der Isolationsschichten

Anwendungen

Die 4-in-1-Warnschutz-Parka GISS G-Vision 2 eignet sich ideal für Außeneinsätze in den Bereichen Bau, Industrie, Transport und Logistik.
Sie bietet höchste Sicherheit und Komfort bei schwacher Beleuchtung, Nässe oder niedrigen Temperaturen.
Auch für Wartungsarbeiten, Notfalleinsätze und Straßenarbeiten ist sie die optimale Wahl – robust, funktional und zuverlässig.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größes
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Klasse EN204712
Werkstoffoxford polyester / polyurethan
71,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe