Referenzen
SMC:MHC2-16D
Rubix:2203635
Hersteller:00005751
EAN:3618035886505

Produktdetails : MHC2-16D Pneumatischer Greifer
MHC2, Pneumatischer Winkel-Greifer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Verbindung | m5 x 0.8 |
| Serie | mhc2 |
| Material des Körpers | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen