Referenzen
SMC:MHF2-12D2
Rubix:1476394
Hersteller:00013468
EAN:3618035885911

Produktdetails : MHF2-12D2 Pneumatischer Greifer
Die Serie MHF2 ist ein pneumatischer Greifer in Flachausführung, der erhebliche Platzeinsparungen bietet. Die Höhe des MHF2-Greifers entspricht ungefähr 1/3 der Größe eines gleichwertigen Greifers der MHZ-Serie. Fingerhübe gibt es in kurz, lang und mittel für jede Größe. Durch die Einführung der linearen Führung kann eine hohe Steifigkeit erreicht werden.
MHF2, pneumatischer Greifer, 2 Finger, Flachausführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 48 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
577,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
687,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen