4011526 Performance Abdeckklebeband, Braun, 1526mm x 50m, 0.160mm
Papier-Krepp-Abdeckband 3M 401E
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100042957
Rubix:3479447
Hersteller:7100042957

Produktdetails : 4011526 Performance Abdeckklebeband, Braun, 1526mm x 50m, 0.160mm
Das Abdeckband 401E ist ein glattes Papier-Kreppband mit hoher Zugfestigkeit. Chamoisfarbene Ausführung, Gummiklebstoff, Dicke 0,170 mm. Es kann Temperaturen von bis zu 140°C ausgesetzt werden. Ideal in den Trocknungsprozessen von
Das Abdeckklebeband 401E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband mit hoher Zugfestigkeit. Sandfarben, Kautschuk-Klebstoff, Dicke 0,170 mm. Kann Temperaturen bis zu 140 °C ausgesetzt werden. Ideal bei Farbbrennprozessen.
Stärken
Ideale Kombination aus Haftung und Beständigkeit bei hohen Temperaturen
-Ideal in den Trocknungsprozessen von Lacken.
-Es kann Temperaturen von bis zu 140°C ausgesetzt werden.
-Ideal in den Trocknungsprozessen von Lacken.
-Es kann Temperaturen von bis zu 140°C ausgesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 465x575x1675 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 91602 g |
| Breite | 1526 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | braun |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.475,00 € exkl. MwSt.
/ 9 Rollen
2.945,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage