11044850 Spezial-Lackier-Abdeckklebeband Beige, 48mm x 50m, 0,055mm
Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:110448
Rubix:3477514
Hersteller:7100044286
Dokumente
Produktdetails : 11044850 Spezial-Lackier-Abdeckklebeband Beige, 48mm x 50m, 0,055mm
Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104 eignet sich für Anwendungen, bei denen ein weniger aggressiver Klebstoff erforderlich ist. Es kann für die meisten Abdeckarbeiten verwendet werden und lässt sich sauber nach einer Brennzeit von 60 Minuten bei 135 °C entfernen.
Dieses Abdeckklebeband eignet sich für Anwendungen, bei denen es besonders wichtig ist, einen weniger aggressiven Klebstoff einzusetzen. Es kann für die meisten Lackieranwendungen verwendet werden. Das Klebeband löst sich von selbst, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, und kann gut an Kurven angepasst werden.
Stärken
• Es sorgt für scharfe Trennlinien und gute Anpassbarkeit an Kurven.
• Perfekt geeignet für kritische Oberflächen wie Aluminium, eloxiertes Titan, Holz und Tapeten, lackierte Oberflächen usw.
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Rückstandsfreies Ablösen selbst von schwierigen Oberflächen
Anwendungen
Maskierungslösung;Spezialanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 48 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Rollen
142,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage