Referenzen
Format:95490008, 9995490008
Rubix:1560721
Hersteller:95490008
EAN:4317784403788
Produktdetails : 9995490008 Panzerschlauch 500mm
Panzerschlauch 500mm FORMAT
Zubehör für Handhebel-Fettpresse Ausführung: Panzerschlauch M10 x 1, 500 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283 Anwendung: Passend für Handhebel-Fettpressen (Bestell-Nr. 9543).
Zubehör für Handhebel-Fettpresse Ausführung: Panzerschlauch M10 x 1, 500 mm, Berstdruck 900 bar, DIN 1283 Anwendung: Passend für Handhebel-Fettpressen (Bestell-Nr. 9543).
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39173100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

