S 4X2.7 POLYAMID SCHWARZ RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846338
Rubix:3236405
EAN:3660338081705
S 4X2.7 POLYAMID SCHWARZ RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.7 POLYAMID SCHWARZ RL 100M Polyamid Schlauch kalibriert schwarz 100 Meter Rolle


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpa
Rollenlänge100 m
65,51 exkl. MwSt.
/ Rolle
77,96 inkl. MwSt.