PEN-10X1.5-NT Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

PEN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PEN-10X1,5-NT
Rubix:315870
Hersteller:543249
EAN:4052568050832
PEN-10X1.5-NT Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PEN-10X1.5-NT Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PEN-10X1,5-NT außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=40 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=23,5 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x360x135 mm
Bruttogewicht43 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Werkstoffpe
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur60 °C
56,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
67,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen