3310002865 Paketwagen 8581-3D Ladefläche 1.000 x 60
Paketwagen 8581-3D Ladefläche 1.000 x 600 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Fetra:8581-3D
Rubix:1852310
Produktdetails : 3310002865 Paketwagen 8581-3D Ladefläche 1.000 x 60
Paketwagen mit Drahtgitterwänden, Dach und Flügeltüren • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand, Türen und Dach: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Doppel-Flügeltür an der offenen Längsseite • Türflügel: an Stirnseite klappbar • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 87168000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
650,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
773,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


