3310002975 Paketwagen 500 kg W1525 Lad. 1200x800 mm 4 Wände

Paketwagen 500 kg W1530 Lad. 1200x800 mm 4 Wände

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000338
Rubix:1101297
EAN:4035694000988
3310002975 Paketwagen 500 kg W1525 Lad. 1200x800 mm 4 Wände

Produktdetails : 3310002975 Paketwagen 500 kg W1525 Lad. 1200x800 mm 4 Wände


Pakettransportwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche in Buchendekor, Traglast 80 kg • Längswände einhängbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem

Technische Informationen


Attribute
629,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
749,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage