3510001875 Packpapier,18 KGRolle, 75cm breit, 80gqm, braun
Packpapier,19 KG/Rolle, 75cm breit, 80g/qm, braun
Siehe technische InformationenReferenzen
Transpak:9900029620
Rubix:1114025
EAN:4053569143097
Produktdetails : 3510001875 Packpapier,18 KGRolle, 75cm breit, 80gqm, braun
Packpapier, Natron-Mischpapier • Schweres Natron-Mischpapier, reißfest, 80 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 48043180 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

