8112901325 PACKOUT Transportkarre VE à 1 Stück

PACKOUT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932472131
Rubix:3231005
Hersteller:4932472131
EAN:4058546325275
01000789, 8112901325, 4932472131 PACKOUT Transportkarre VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstoßbeständige polymere
Tragfähigkeit180 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901325 PACKOUT Transportkarre VE à 1 Stück


Zwei integrierte PACKOUT™ Montageplätze für zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten
Integrierte Halterung für längeres Werkzeug, wie z. B. Wasserwaagen
180 kg Tragfähigkeit
25 cm einklappbare Räder rollen leicht durch Türöffnungen
Klappbare Bodenplatte für einfaches Verstauen
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems
Konstruiert aus schlagfestem Polymer für erhöhte Haltbarkeit auf der Baustelle






PACKOUT Multifunktions-Transportkarre

Produkteigenschaften:

  • Modulares Aufbewahrungssystem mit zwei integrierten PACKOUT-Befestigungen
  • Halterung für lange Werkzeuge, wie z. B. Wasserwagen
  • Klappbare Bodenplatte
  • Aus stoßfestem Polymer
  • 2 innenliegende Räder Ø 250 mm

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffstoßbeständige polymere
    Tragfähigkeit180 kg
    Breite510 mm
    Höhe1200 mm
    Länge290 mm
    256,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    304,68 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std