Klebstoffe für Verpackung Tesa 4124 66M 30MM TRANSPARENT, Länge: 66 m

Packband tesa® 4124

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tesa:4124 66M 30MM TRANSPARENT
Rubix:2289925
Hersteller:04124-00013-00
EAN:4005800044045
brand logo
Technische Zusammenfassung
Breite30 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04124-00013-00 Tesapack


- tesa® 4124 ist ein hochwertiges Packband, das auf einer äußerst haltbaren Polyvinylchloridfolie und einer starken Naturkautschukklebmasse basiert. tesa® 4124 lässt sich leicht bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich.
- Das Kartonverschlussband zeigt eine hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und gewährleistet einen sicheren Verschluss von mittelschweren und auch schweren Kartons.
- Das Klebeband hat eine hohe Reißkraft, wodurch es sehr reißfest ist.
- tesa® 4124 lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und ist daher ideal für den Einsatz in Handabrollern und automatischen Verschlussgeräten geeignet.
- Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen. - Trägermateral: Hochwertige PVC-Folie
- Klebstofftyp: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 65 µm
- Dehnbarkeit: 60 %
- Reißfestigkeit: 60 N/cm
- Haftkraft auf Stahl: 3,2 N/cm

Stärken

• Speziell entwickelt für das Verpacken schwerer Versandkartons
• Hohe Reißfestigkeit zum Schutz wertvoller Güter
• Leises, ruckfreies Abrollen für optimierte Arbeitsabläufe
• Kompatibel mit Hand- und automatischen Verpackungssystemen
• Bedruckbar zur Individualisierung von Versandverpackungen
• Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment

Anwendungen

- Das Premium-Packband tesa® 4124 ist für die manuelle und automatische Verarbeitung geeignet.
- Das Klebeband eignet sich ideal für die Anwendung auf Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht.
- Das Klebmassensystem aus Naturkautschuk sorgt für eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Das Klebeband hat einen starken Halt und ist extrem reißfest.

Technische Informationen


Attribute
Breite30 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Werkstoffpvc-folie
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,40 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
295,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Breite

Länge

Farbe

Werkstoff

Wählen Sie Varianten (17)