P74 Karabiner mit Seilrolle ROLLCLIP
P74 Karabiner mit Seilrolle ROLLCLIP A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P74
Rubix:3455896
EAN:3342540103856




Dokumente
Produktdetails : P74 Karabiner mit Seilrolle ROLLCLIP
Der ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle hat einen zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen des Seils zu erleichtern, wenn er am Anschlagpunkt befestigt ist. Er ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK oder ohne Verriegelungssystem verfügbar. Der ROLLCLIP A kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
Eigenschaften:
• Erleichtert das Handling:
- Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.
- Die zur Seilrolle gerichtete Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist.
- Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren und ein Verdrehen zu verhindern.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner beim Einhängen verhakt.
• H-Profil des Karabiners:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit TRIACT-LOCK-Verriegelungssystem oder ohne Verriegelung.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Durchmesser der Seilscheibe: 18 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 x 2 = 4 kN
• Wirkungsgrad: 85 %
• Bruchlast längs: 20 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Verriegelungssystem: Ohne Verriegelung
• Gewicht: 105 g
• Zertifizierungen: CE EN 12275, EN 12278, EAC
• Öffnung: 25 mm
Eigenschaften:
• Erleichtert das Handling:
- Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.
- Die zur Seilrolle gerichtete Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist.
- Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren und ein Verdrehen zu verhindern.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner beim Einhängen verhakt.
• H-Profil des Karabiners:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit TRIACT-LOCK-Verriegelungssystem oder ohne Verriegelung.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 13 mm
• Durchmesser der Seilscheibe: 18 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 x 2 = 4 kN
• Wirkungsgrad: 85 %
• Bruchlast längs: 20 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Verriegelungssystem: Ohne Verriegelung
• Gewicht: 105 g
• Zertifizierungen: CE EN 12275, EN 12278, EAC
• Öffnung: 25 mm
Karabiner mit Seilrolle zum einfachen Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 25 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
394,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std