OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P
Rubix:444582
Hersteller:538831
EAN:4052568176600
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

Technische Zusammenfassung

Typovem-05-h-b-qo-ce-n-2p vakuumgenerator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM


Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht654,5 g
Typovem-05-h-b-qo-ce-n-2p vakuumgenerator
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
651,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen