VR 07 Inline-Ejektor >VR< Düsengröße 0,7 mm
Inline-Ejektor SLP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VR 07
Rubix:348746
Hersteller:108374
EAN:4047322198967

Dokumente
Produktdetails : VR 07 Inline-Ejektor >VR< Düsengröße 0,7 mm
Inline-Ejektor VR Düsengröße 0,7 mm, Druckluftanschluss G 1/4 IG, Vakuumanschluss G 1/8 IG, Abluftanschluss M5 AG, PN max. 5 barZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung.Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchströmt eine Düse. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über die Abluftleitung in die Atmosphäre aus.Eigenschaften:- Vakuumerzeuger mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)- absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile- absolut platzsparend, geeignet für engste Platzverhältnisse- minimaler Luftverbrauch- geringe LärmemissionAnwendungsbereich:- durch Einschrauben / Einstecken in die Verteilertraverse direkte Anbringung am Sauggreifer- zur Handhabung verschiedenster Werkstücke
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Typ | inline-ejektor »vr« düsengröße 0,7 mm |
| Gewindedurchmesser | 0,7 mm |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,0276 '' |
| Durchsatz | 14 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
