OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix:444605
Hersteller:540016
EAN:4052568178185
OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

Technische Zusammenfassung

Typovem-10-h-b-go-ce-n-2p vakuum-saugdüse, bauform ovem
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM


Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)220x125x75 mm
Bruttogewicht670,4 g
Typovem-10-h-b-go-ce-n-2p vakuum-saugdüse, bauform ovem
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
681,48 exkl. MwSt.
/ Stück
810,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage