SLP 05 Inline-Ejektor >SLP< Düsengröße 0,5 mm
Inline-Ejektor SLP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SLP 05
Rubix:348321
Hersteller:108376
EAN:4047322198981

Dokumente
Produktdetails : SLP 05 Inline-Ejektor >SLP< Düsengröße 0,5 mm
Inline-Ejektor SLP Düsengröße 0,5 mm, Druckluftanschluss 4 mm, Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 bar, KunststoffZur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung.Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchströmt eine Düse. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über die Abluftleitung in die Atmosphäre aus.Eigenschaften:- Vakuumerzeuger mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)- absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile- absolut platzsparend, geeignet für engste Platzverhältnisse- minimaler Luftverbrauch- geringe LärmemissionAnwendungsbereich:- durch Einschrauben / Einstecken in die Verteilertraverse direkte Anbringung am Sauggreifer- zur Handhabung verschiedenster Werkstücke
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | slp 05 inline-ejektor |
| Durchsatz | 8 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Max. Betriebsdruck | 4,5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
