OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
OVEM Vakuumsaugdüse
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
Rubix:444585
Hersteller:538834
EAN:4052568176631

Produktdetails : OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 648 g |
|---|---|
| Typ | ovem-05-h-b-qo-cn-n-2p vakuumgenerator |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
553,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage