CP 151 Kompaktejektor >CP< Luftsparregelung, Düsengröße 1,5 mm, NC
Kompaktejektor CP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:CP 151
Rubix:347076
Hersteller:108403
EAN:4047322201704




Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktejektor »cp« luftsparregelung, düsengröße 1,5 mm, nc (cp 151) |
|---|
Dokumente
Produktdetails : CP 151 Kompaktejektor >CP< Luftsparregelung, Düsengröße 1,5 mm, NC
Kompaktejektor CP digitaler Vakuumschalter, Luftsparregelung, Düsengröße 1,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschluss G 1/8 IGRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
- Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung
- Steuerung von Saugern und Abblasen ohne externe Ventile möglich
- optimierter Luftverbrauch durch fein abgestimmtes Saugvermögen
- minimierte Energiekosten im Dauerbetrieb durch optimale Luftsparregelung
- komfortable Einstellung über Folientastatur und Anzeige über LED möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 651 g |
|---|---|
| Typ | kompaktejektor »cp« luftsparregelung, düsengröße 1,5 mm, nc (cp 151) |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Durchsatz | 65 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.268,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.509,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage