OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P
Rubix:1822086
Hersteller:540026
EAN:4052568178284
OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugduese

Technische Zusammenfassung

Typovem-07-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P Vakuumsaugdüse


Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugduese

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht455,07 g
Typovem-07-h-b-go-ce-n-1p vakuumerzeuger
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
470,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage