ZRS 216-14M-115-4040 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 216 14M 115
Rubix:464898
Hersteller:1713532
EAN:4014486239775



Produktdetails : ZRS 216-14M-115-4040 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
HTD-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Anzahl Zähne | 216 |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | grauguss |
| Richtdurchmesser | 962,57 mm |
| Gesamtbreite | 133 mm |
| Nabendurchmesser | 102 mm |
| Ausführung | 9a |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.610,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.916,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
