ZRS 44-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB44-8M-30F
Rubix:3091127
Hersteller:890209
EAN:3660338427596
ZRS 44-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne44
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 44-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB44-8M-30F (Aufnahmekonus 2012)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne44
Riemenbreite30 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser112,05 mm
Außendurchmesser110,67 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche120 mm
Gesamtbreite32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std