ZRS 32-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB32-8M-50F
Rubix:3091085
Hersteller:890235
EAN:3660338427855
ZRS 32-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne32
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 32-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB32-8M-50F (Aufnahmekonus 1615)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne32
Riemenbreite50 mm
Taper-Buchse1615
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser81,49 mm
Außendurchmesser80,16 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche87 mm
Gesamtbreite38 mm
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std