Referenzen
Optibelt:22 X 4826
Rubix:181014
Hersteller:1503801
EAN:4014486038156




Produktdetails : 22X4826 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1564 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c190 |
| Innenlänge | 4826 mm |
| Außenlänge | 4914 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4884 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen