22X2311 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2311
Rubix:1334690
Hersteller:1757491
EAN:4014486544190
22X2311 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc91
Innenlänge2311 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2311 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht749 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc91
Innenlänge2311 mm
Außenlänge2399 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2369 mm
Zolltarifcode40103400
38,84 exkl. MwSt.
/ Stück
46,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage