Referenzen
Optibelt:300 S8M 1832
Rubix:1334979
Hersteller:1985944
EAN:4014486790177

Produktdetails : STD-1832-S8M-300 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1832 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 229 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
