STD-2600-S8MHP-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 S8MHP 2600
Rubix:1335102
Hersteller:1835708
EAN:4014486864045

Produktdetails : STD-2600-S8MHP-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
