Referenzen
Optibelt:850 S14M 2100
Rubix:201853
Hersteller:S14M 2100 85077TD
EAN:4014486210958



Produktdetails : STD-2100-S14M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
