Referenzen
Optibelt:500 S8M 1040 HIPO
Rubix:3108756
Hersteller:1082884
EAN:4044978567161

Produktdetails : STD-1040-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1040-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gewebe auf den zähnen: polyamid; elastomer: cr-compound; zugkordel: glasfaserkordel |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zugträgerwerkstoff | zugkordel aus glasfaser |
| Höhe | 6,94 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen