Referenzen
Optibelt:200 S8M 1176
Rubix:201952
Hersteller:1850339
EAN:4014486208481



Produktdetails : STD-1176-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1176 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 147 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
