Referenzen
Optibelt:400 S14M 1400
Rubix:201826
Hersteller:1953257
EAN:4014486210682



Produktdetails : STD-1400-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
