Referenzen
Optibelt:850 S8M 600
Rubix:202083
Hersteller:1927930
EAN:4014486207033



Produktdetails : STD-600-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
