Referenzen
Optibelt:200 DS8M 1200
Rubix:215530
Hersteller:1987616
EAN:4014486210040



Produktdetails : STD-1200-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
