Referenzen
Optibelt:850 S8M 1408
Rubix:202021
Hersteller:1848364
EAN:4014486209198



Produktdetails : STD-1408-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1408 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 176 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
