Referenzen
Optibelt:300 DS8M 1912
Rubix:1334985
Hersteller:1594424
EAN:4014486820270

Produktdetails : STD-1912-DS8M-300 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1912 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 239 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
