Referenzen
Optibelt:850 S8M 720 HIPO
Rubix:3108889
Hersteller:1082813
EAN:4044978566454

Produktdetails : STD-720-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-720-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | polychloropren (cr) verstärkt mit aramidfasern (compound für die zähne) |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser (zugkordel / glasfaser-zugträger) |
| Höhe | 3,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen