Referenzen
Optibelt:850 S8M 1176
Rubix:201955
Hersteller:1835283
EAN:4014486208511



Produktdetails : STD-1176-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1176 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 147 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
