Referenzen
Optibelt:250 S5M 390
Rubix:1334961
Hersteller:1999576
EAN:4014486363326

Produktdetails : STD-390-S5M-250 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 390 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
