Referenzen
Optibelt:S14M 4508 40077TD
Rubix:201901
Hersteller:S14M450840077TD
EAN:4014486211436



Produktdetails : STD-4508-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 4508 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 322 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
