STD-1552-S8M-30 PK SYNCHROFORCE RIB ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE RIB ADVANCE ContiTech
Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD81552CXP-PK30
Rubix:1362466
EAN:4010858106195



Produktdetails : STD-1552-S8M-30 PK SYNCHROFORCE RIB ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE RIB ADVANCE ContiTech
Kombination aus Keilrippen -und Zahnriemen. Geeignet in Anwendungen als Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten (CXP). Zudem kann der Riemen bei Überlast auf der gerippten Seite schlupfen.
Zahnflachriemen SYNCHRORIB CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563 (CXP/CXA), ozonbeständig, tropentauglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1356 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 1552 mm |
| Riemenbreite | 106,2 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Höhe | 5,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage