Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1184
Rubix:215529
Hersteller:1878496
EAN:4014486210033



Produktdetails : STD-1184-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1184 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 148 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
