Referenzen
Optibelt:200 S8M 1096
Rubix:661978
Hersteller:1884909
EAN:4014486358827



Produktdetails : STD-1096-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1096 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 137 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
