Referenzen
Optibelt:STD-480-S8M-15
Rubix:60439



Produktdetails : STD-480-S8M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
