Referenzen
Optibelt:850 S8MHP 1760
Rubix:717935
Hersteller:1515990
EAN:4014486410693

Produktdetails : STD-1760-S8MHP-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
