Referenzen
Optibelt:850 S8M 1152
Rubix:201943
Hersteller:1678381
EAN:4014486208399



Produktdetails : STD-1152-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1152 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
